メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SEH-10A-1 |
---|
電源 | 100V | 消費電力 | 1000W |
---|
サイズ | 330×360×900(H)mm | 重量 | 7kg |
---|
使用可能温度範囲 | -10℃~23℃ | 安全装置 | 転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ×2個 |
---|
コード | 2m | 特長 | ・スタンドタイプ ・縦横ワンタッチ切り替え ・運転ランプ ・各種安全装置を内蔵(転倒停止装置、異常加熱サーマルスイッチ等) |
---|
★ヒーターの向きを縦・横ワンタッチで切り替える事が可能な為、用途に合わせて使い分けができます。 |
運転中はスイッチが点灯するので切り忘れを防止できます。 |