メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-2500 |
---|
電源 | 100V | コード | 2m |
---|
首振り | 無 | 消費電力(50/60Hz) | 強:970/1230W 弱:860/1090W |
---|
冷房能力(50/60Hz) | 2.2/2.5kW | ドレンタンク容量 | 4L |
---|
サイズ | 400(W)×430(D)×845(H)mm | 重量 | 約36.5kg |
---|
圧縮機 | 全閉型ロータリー | 付属品 | ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ |
---|
キャスター径 | 約76mm | 騒音値 | 強:65/66dB 弱:60/59dB |
---|
冷媒封入量 | 420g | ユニット構成 | 一体形 |
---|
送風方式 | 直吹き形 | 設計圧力 | H:4.2MPa L:1.5MPa |
---|
IPコード | IP10 | 使用温度範囲 | 25~45℃ |
---|
材質 | スチール・樹脂 | 延長ダクト(オプション) | 冷風用:EA897TE-21 排熱用:EA897TE-22 |
---|
新冷媒(R410A)採用 |
全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします。 |
風量調節可能(強・弱) |
運転モードは4段階(弱送風・弱冷風・強冷風・強送風)に切替可能 |
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。 |
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 |
冷風ダクトが200°回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。 |