すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CK-1

品名 : DC18V チェーンソー(小型/充電式)

仕様

メーカー工進型番SCS-1820
有効切断長125mm電源18V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ195(W)×475(L)×195(H)mm重量2.3kg(バッテリーなど付属品含む)
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル充電時間約60分
モーターブラシモーター作業量φ30mm×300本(松材の場合)
ガイドバー長さ200mm(有効切断長さ:125mm)チェーンスピード14m/s
最大推奨切断径φ50mmチェーン形式90PX-33E
チェーンピッチ3/8”チェーンゲージ0.043”
ドライブリンク数33コマ使用オイル市販のチェーンソーオイル
オイルタンク容量110ml給油方式自動
使用環境温度5~40℃連続使用時間満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩
適合バッテリーEA990KB-26バッテリー用充電器EA990KB-27
自動電源オフ機能あり(1分)
跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。
直径5cmの枝は2.5秒で切断可能
満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。
※満充電時、使用条件によって異なります。
枝切り、枝落とし用として開発された、ストレスを感じさせない小型チェンソー
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2593ページ
その他関連
部品EA990KB-26 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA898CK-2 : [EA898CK-1用] 替ブレード
ウェブカタログ画像
拡大
  • 跳ね返り防止ガード付なので初心者でも安心してご使用いただけます。
  • 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能。満充電で直径3cmの枝なら300本切断できます。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2592ページ
  • エスコ便利カタログ2593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。