メーカー | 工進 | 型番 | SJC-1820 |
---|
電源 | 18Vリチウムイオンバッテリー | 吐出水量 | 2L/min(最大) |
---|
吐出圧力 | 扇状:2.2 MPa、回転:2.1 MPa | サイズ | 790×262×90(H)mm |
---|
重量 | 1.4kg(バッテリー無)、1.9kg(バッテリー有) | 騒音値 | 74dB |
---|
運転時間 | 扇状ノズル:約13分 回転ノズル:約14分 | 充電時間 | 約60分 |
---|
付属品 | 18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器、フィルター付きカップリング(本体側)、給水ホース(6m)、カップリング(給水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン | モーター | ブラシモーター |
---|
給水 | 水道蛇口直結又は自給可能(50℃以下) | 用途 | 車、家まわりの洗浄 |
---|
ポンプタイプ | プランジャーポンプ | ホース長 | 6m |
---|
常用吐出量 | 120L/h | 最大吸入揚程 | 1m |
---|
使用液 | 水道水※使用可能液以外は使用しないでください。 | 使用可能洗剤 | 中性洗剤※水道水で希釈して使用してください (詳細は取扱説明書参照)。 |
---|
液温 | 5~50℃ | 使用想定 | 週1回、1回あたり14分の使用 |
---|
防水機能 | IPX3 | 使用不可液体例 | 雨水、井戸水、海水、農薬、消毒液、灯油、有機溶剤など |
---|
適合バッテリー | EA990KB-26 | バッテリー用充電器 | EA990KB-27 |
---|
グリップが細く、女性の小さな手でも握りやすく、スイッチを押すだけの簡単操作です。 |
コンセントや水道栓がなくても使用可能 |
水道圧の約10倍のパワーで、水の使用量は1/10の節水タイプ |
水さえあればどこでもすぐに使える。(水道水をご使用ください) |
吸水ホースも付属されており、めんどうな水道栓の接続もなく、準備が簡単です。 |
音が静かでコードレス、使う場所を選びません。 |