トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに最適です。
仕様
メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 067855 |
---|
サイズ | 全長:2.1~3.9m 太さ:約29mm 先端:200×60mm | 重量 | 3.1kg |
---|
材質 | パイプ:スチール 先端:ゴム | | |
---|
付属のパッドは面積が広いため、安定性と滑り止め機能に優れています。 |
耐荷重 | 支え角度65°:13kg 支え角度90°:40kg | | |
---|
販売価格 | 7,660円(税抜)/
8,426円(税込)
| カタログ価格 | 7,660円(税抜)/8,426円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
115 (2024/10/06 14:22現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0166ページ1731ページ |
---|
代替品