すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BG-41

品名 : 350mm/1.5-2.4m ウィンドウウォッシャー

仕様

セット内容・ウィンドウモップ
・ワイパー
・アダプター
・伸縮ハンドル
ウィンドウモップモップ幅:350mm
ワイパー幅:300mm
柄全長:130mm
・先端は180°動きます。
・クリップ止式
ファイバーグラスカーブハンドルサイズ:1500~2400mm
重量:1200g
段数:2段
材質:アルミ
・自由に回転できるので、掃除が早くなります。
到達距離4190mm
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製
ウィンドウモップとワイパーのセットです。
窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に
カーブや角を簡単に掃除できます。
ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 04:24現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2496ページ
バリエーション一覧
EA928BG-41 350mm/1.5-2.4m ウィンドウウォッシャー
EA928BG-42 350mm/2.1-3.7m ウィンドウウォッシャー
EA928BG-43 350mm/2.2-5.5m ウィンドウウォッシャー
その他関連
セット商品EA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
セット商品EA928BS-24 : 1.5-2.4m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
部品EA928BN-35 : 350mm ウィンドウモップ
部品EA928BK-30 : 300mm ワイパーラバー
ウェブカタログ画像
拡大
  • ヘッドは180°回転します。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2496ページ
  • エスコ便利カタログ2497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。