すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996ET-102A

品名 : ACアダプター(バッテリー充電用/Tajima)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番ADP-9V20
材質本体:PC・銅サイズ(W×D×H)mm70×35×48 (突起部除く)
定格出力DC9V/ 2.0A入力電圧AC100V 50/60Hz
使用環境温度0~40℃重量(g)124
コード長1.5m
風雅ボディ2・風雅ベスト・暖雅ベスト7.4V・暖雅ベルトバッテリー充電用ACアダプター
電池が無い時にも使用可能なACアダプター(9V/2.0A)
取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
改造をしないでください。
指定の充電池のみでご使用ください。
販売価格

3,460(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2324ページ2327ページ2331ページ
その他関連
本体EA996ET-1A : [L] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応)
本体EA915GH-61 : [フリー] ヒーターベスト
本体EA915GH-51 : [フリー] ヒーターベルト
関連商品EA802SA-22 : DC 7.2V/ 1.4Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA915ET-21 : [EA915ET-1A用] バッテリー
関連商品EA996ET-101 : DC7.4V/5500mAh 交換用バッテリー(Tajima)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 表面
  • 裏面

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。