品番 : EA520ED-43
品名 : [EA520ED-42用] 替車輪
仕様
サイズ | φ177×100m | 入数 | 1個 |
---|---|---|---|
材質 | ポリウレタン・ポリプロピレン | ||
EA520ED-42用替車輪 | |||
ストッパー無し。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/10/07 12:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1731ページ 2566ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520ED-42 : 580x980mm/60kg キャリーカート(折畳式/ストッパー付) |
本体 | EA520ED-42A : 450x800mm/60kg キャリーカート(折畳/ストッパー付/OD) |
拡大
車輪のみです。(1個)