品番 : EA520ED-42
品名 : 580x980mm/60kg キャリーカート(折畳式/ストッパー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/03/18 サイズ980(W)x580(D)x1070(H)mm、収納サイズ180(W)x580(D)x780(H)mmがそれぞれ正しいサイズです(NO.55 1012)
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます
仕様
サイズ | 980(W)×580(D)×1070(H)mm | 収納サイズ | 180(W)×580(D)×780(H)mm(自立可) |
---|---|---|---|
荷台サイズ | 800(W)×450(D)×270(H)mm | タイヤ | φ177×100mm |
重量 | 10.5kg | 材質 | フレーム:スチール、 生地:600デニールポリエステル |
積載均等耐荷重 | 60kg | ||
ハンドルはバネ内蔵で手を放しても自立します。 | |||
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。 | |||
前輪ストッパー付 | |||
ネット等を取り付ける為のハトメ付(左右合計4ヶ所) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/07 10:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1731ページ 2566ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA520ED-43 : [EA520ED-42用] 替車輪 |
部品 | EA520ED-44 : [EA520ED-42用] 替荷台シート(ブルー) |
オプション | EA628WD-6 : 340x340mm カーゴネット |