品番 : EA628WD-6
品名 : 340x340mm カーゴネット
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-7428 |
---|---|---|---|
サイズ | 340×340mm | 安全なネット伸張率 | 175% |
材質 | ネット:天然ゴム、ポリエチレン、 フック:鉄(樹脂コーティング) |
||
バイク、自転車に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/10/07 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1731ページ 2566ページ 2574ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520ED-42 : 580x980mm/60kg キャリーカート(折畳式/ストッパー付) |
本体 | EA520ED-42A : 450x800mm/60kg キャリーカート(折畳/ストッパー付/OD) |
拡大