品番 : EA520ED-42A
品名 : 450x800mm/60kg キャリーカート(折畳/ストッパー付/OD)
駐車場から現場への荷物運搬に最適です。
仕様
サイズ(WxDxH)mm | 980×580×1070 | 収納サイズ(WxDxH)mm | 180×580×780(自立可) |
---|---|---|---|
荷台サイズ(WxDxH)mm | 800×450×270 | タイヤサイズ | φ177X100mm |
積載均等耐荷重 | 約60kg | 重量 | 10.5kg |
材質 | フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール) |
色 | OD色(荷台シート) |
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。 | |||
スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。 | |||
前輪ストッパー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 220 (2024/10/07 10:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA520ED-43 : [EA520ED-42用] 替車輪 |
部品 | EA520ED-44A : [EA520ED-42A用] 替荷台シート(OD) |
オプション | EA520ED-44 : [EA520ED-42用] 替荷台シート(ブルー) |
オプション | EA628WD-6 : 340x340mm カーゴネット |
拡大