品番 : EA520ED-44A
品名 : [EA520ED-42A用] 替荷台シート(OD)
仕様
サイズ | 750×420×240(H)mm | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
色 | OD | ||
EA520ED-42用替袋 | |||
※注意※ 本体発注時のみ注文可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/07 12:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA520ED-42 : 580x980mm/60kg キャリーカート(折畳式/ストッパー付) |
本体 | EA520ED-42A : 450x800mm/60kg キャリーカート(折畳/ストッパー付/OD) |