品番 : EA983FS-3H
品名 : 保安灯用ホルダー
仕様
ホルダー径 | 39.5~41mm | 重量 | 126g |
---|---|---|---|
仕様 | 工事用保安灯の設置金具です。 | ||
φ19~50mmのパイプ、丸棒に取付け可能 | |||
特殊ネジにより普通ネジの2倍の速さで着脱できます。 | |||
保安灯に取り付けたままカラーコーンに差し込めます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/10/07 20:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1464ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FS-9A : LED現場点滅燈(ソーラー充電) |
本体 | EA983FS-4 : 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) |