品番 : EA983FS-4
品名 : 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)
カタログ訂正
24/03/06 電池寿命の訂正。誤:100時間、正:150時間(9025 No.55)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | LE-02 |
---|---|---|---|
商品名 | ソーラーパンチ | サイズ(mm) | 約74×74×141.5(H) |
電源 | ソーラー(ニッケルカドミウム電池) | 光源 | 赤色LED球:2灯、青色LED球:1灯 |
電池寿命 | 満充電後、無日照連続約150時間 | 取付部外径 | 39.5mm |
重量 | 142g | 材質 | 本体:ポリカーボネート 受け部:ポリプロピレン |
視認距離 | 200m | ||
青・赤交互点滅 | |||
夜間自動点滅/昼間自動消灯(スイッチON時) | |||
EA983FT-3のコーンに差込使用可能 | |||
EA983FS-18(カットコーン用キャップ)、EA983FS-3H、-81・-86(ホルダー)にも取付できます。 | |||
自動充電、暗くなると自動点灯。環境を考えた自然エネルギー(太陽光)を使用。 | |||
赤と青のLEDが交互に光り、広範囲に光が拡散します。 | |||
雨の日にも使える防雨構造です。 | |||
屋外の使用では、電源スイッチを「ON」にしておいても、昼間は自動消灯し夜間は自動点滅しますが、保管される場合は必ず電源を「OFF」にしてください。 | |||
ご使用前には、天日での充電をお願いいたします。また、満充電の状態でも長期間製品を保管される場合は、蓄電池が放電してしまう為、ご使用前には必ず充電をしてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/10/07 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2351ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983FS-3H : 保安灯用ホルダー |
オプション | EA983FS-18 : カットコーン用エバーキャップ |
オプション | EA983FS-81 : 48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー |
オプション | EA983FS-86 : 現場点滅灯用固定ホルダー |
本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |