品番 : EA983FS-86
品名 : 現場点滅灯用固定ホルダー
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-77 |
---|---|---|---|
サイズ | 外径:54mm 内径:40mm 高さ:77mm |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 16g | 適用サイズ | 支柱:φ10~54mm ライト:φ95mm |
φ10~54mmまでの支柱に結束バンドで取付できます。 | |||
EA983FS-4と組合せ可能 | |||
お手持ちの獣害ライトを簡単に固定できます。 | |||
ライトが支柱に当たらない形状なので、固定位置を選びません。 | |||
※インシュロック等は付属しておりません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2024/10/07 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2351ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983FS-4 : 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) |
本体 | EA983FS-4 : 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) |
拡大