品番 : EA983FS-81
品名 : 48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー
仕様
仕様 | 工事保安灯用設置金具です。 | 材質 | 鉄、塩ビ |
---|---|---|---|
高さ | 153mm | クランプ径 | 48.6mm |
ホルダー径 | 39.5~41mm | 重量 | 約380g |
保安灯を単管φ48.6mmに取付る事ができます。 | |||
ホルダーは90°毎に回転します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/10/07 20:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1464ページ 2351ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FS-9A : LED現場点滅燈(ソーラー充電) |
本体 | EA983FS-4 : 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) |