品番 : EA983FS-9A
品名 : LED現場点滅燈(ソーラー充電)
仕様
サイズ(mm) | φ40×75×145(H) | 電源 | ソーラー(ニッケル水素電池) ※電池交換不可 |
---|---|---|---|
光源 | LED球(赤2/緑2) | 重量 | 145g |
材質 | ポリカーボネート、ポリプロピレン | 点滅パターン | 赤2・緑2交互点滅(1回/秒) |
用途 | ソーラー保安工事灯 | 充電時間 | 約16時間 |
取付部外径 | 40mm | 無日照連続点灯 | 約140時間 |
防滴仕様 | |||
明暗センサー内蔵 | |||
暗くなると点滅。明るくなると消灯し、発電及び充電。 | |||
ON/OFFスイッチは点滅に対するスイッチで、OFFでも充電可能です。 | |||
EA983FS-18(カットコーン用キャップ)、EA983FS-3H、-81(ホルダー)にも取付可能 | |||
EA983FT-3のコーンに差込使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/10/07 18:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2351ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983FS-3H : 保安灯用ホルダー |
オプション | EA983FS-81 : 48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー |
オプション | EA983FS-18 : カットコーン用エバーキャップ |
本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |
拡大