品番 : EA983FS-18
品名 : カットコーン用エバーキャップ
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-18 |
---|---|---|---|
サイズ | 外径:70mm 内径:40~45mm(切込みがあります。) |
適応サイズ | φ38.5~40.5mm |
材質 | EVA | 重量 | 34g |
コーンに取り付けて、現場点滅灯・保安灯と組み合わせて使用できます。 | |||
EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 | |||
脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 | |||
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 128 (2024/10/07 20:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2352ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FT-61A : 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン(赤/反射無/2本) |
本体 | EA983FS-9A : LED現場点滅燈(ソーラー充電) |
本体 | EA983FT-62A : 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン(赤/反射有/2本) |
本体 | EA983FS-4 : 赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) |
拡大