品番 : EA983FT-61A
品名 : 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン(赤/反射無/2本)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-13 |
---|---|---|---|
商品名 | やわらかカットコーン | サイズ(mm) | 380(W)×380(D)×670(H) |
反射テープ | 無 | トップ内径 | 40~45mm(切込みがあります) |
重量 | 960g | 材質 | EVA |
カラー | 赤 | 入数 | 2本 |
上部に保安灯・現場点滅灯を使用することができます。 | |||
優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 | |||
寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。 | |||
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。 | |||
エバーキャップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/10/07 22:34現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2352ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-61A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン(赤/反射無/2本) |
EA983FT-62A 380x380x670mm ヤワラカ カットコーン(赤/反射有/2本) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA983FS-18 : カットコーン用エバーキャップ |
オプション | EA983FT-5 : 内径250mm コーンウエイト(水入型) |
オプション | EA983FT-6 : 内径305mm/2.0kg コーンウエイト |
オプション | EA983FT-6B : 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個) |
拡大
※2本入