品番 : EA983FT-5
品名 : 内径250mm コーンウエイト(水入型)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-09 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 370×370×65(H) | 内径 | 250mm |
重量 | 0.54kg(満水時:2.5kg) | 材質 | ポリエチレン |
入数 | 1個 | 適合コーン | EA983FT-50、EA983FT-50Y、EA983FT-51、 EA983FT-51Y、EA983FT-66、EA983FT-67、 EA983FT-61A、EA983FT-62A、 EA983FT-741、EA983FT-742、EA983FT-743 |
注ぎ口径 | 45mm | ||
水や砂を入れてご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/08 00:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2353ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-5 内径250mm コーンウエイト(水入型) |
EA983FT-6 内径305mm/2.0kg コーンウエイト |
EA983FT-6B 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個) |