品番 : EA983FT-6B
品名 : 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-08 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 370×370×20(H) | 内径 | 305mm |
重量 | 2kg | 材質 | ゴム |
入数 | 10個 | 適合コーン | EA983FT-50、EA983FT-50Y、EA983FT-51、 EA983FT-51Y、EA983FT-66、EA983FT-67、 EA983FT-61A、EA983FT-62A、 EA983FT-741、EA983FT-742、EA983FT-743 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/10/08 00:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 2353ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-5 内径250mm コーンウエイト(水入型) |
EA983FT-6 内径305mm/2.0kg コーンウエイト |
EA983FT-6B 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個) |