品番 : EA983FT-66
品名 : 380x380x700mm ヤワラカ コーン(青/反射無/2本)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-11 |
---|---|---|---|
商品名 | やわらかコーン | サイズ(mm) | 380×380×700(H) |
色 | 青 | 反射テープ | 無 |
入数(本) | 2 | 重量 | 1kg |
材質 | ダイオキシンが発生しないEVA樹脂 | ||
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 | |||
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。脆化温度-70℃ | |||
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。 | |||
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/10/08 02:25現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2352ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983FT-5 : 内径250mm コーンウエイト(水入型) |
オプション | EA983FT-6 : 内径305mm/2.0kg コーンウエイト |
オプション | EA983FT-6B : 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個) |
拡大
※2本入