品番 : EA983FT-733
品名 : 380x380x660mm カットコーン(緑/10本)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y0363 |
---|---|---|---|
商品名 | カットコーンM 660H | サイズ(mm) | 380×380×660(H) |
色 | グリーン | 重量 | 760g |
材質 | LDPE | 入数 | 10本 |
反射テープ | 無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/10/08 06:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2353ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-731 380x380x660mm カットコーン(赤/10本) |
EA983FT-732 380x380x660mm カットコーン(青/10本) |
EA983FT-733 380x380x660mm カットコーン(緑/10本) |
拡大
※10本入