品番 : EA983FT-462
品名 : 内径305mm/3.0kg コーンウエイト(ゴム製)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y0072 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 370×370×32 | 重量 | 3kg |
内径 | 305mm | 材質 | ゴム |
入数 | 1個 | 適合コーン | EA983FT-701~-713EA983FT-731~-743 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/10/08 04:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2353ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-451 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(ゴム製/5個 |
EA983FT-452 内径305mm/3.0kg コーンウエイト(ゴム製/5個 |
EA983FT-461 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(ゴム製) |
EA983FT-462 内径305mm/3.0kg コーンウエイト(ゴム製) |
拡大