品番 : EA983FT-701
品名 : 380x380x700mm コーン(緑/反射無/10本)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y0015 |
---|---|---|---|
商品名 | カラフルコーンM 700H | サイズ(mm) | 380×380×700(H) |
重量 | 850g | 材質 | 低密度ポリエチレン |
色 | 緑 | 反射テープ | 無 |
軽くて持ち運びが容易なコーンです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/10/08 06:24現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2352ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-701 380x380x700mm コーン(緑/反射無/10本) |
EA983FT-702 380x380x700mm コーン(黄/反射無/10本) |
EA983FT-703 380x380x700mm コーン(赤/反射無/10本) |
拡大
10本入り