品番 : EA983FT-723
品名 : 内径290mm/1.5kg コーンウエイト(赤)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y0078 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 360×360×30 | 内径 | 290mm |
重量(kg) | 1.5 | 材質 | ポリエチレン+ポリプロピレン |
色 | レッド | 適合コーン | EA983FT-701~-703、-731~-743 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2024/10/08 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2353ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-721 内径290mm/1.5kg コーンウエイト(緑) |
EA983FT-722 内径290mm/1.5kg コーンウエイト(黄) |
EA983FT-723 内径290mm/1.5kg コーンウエイト(赤) |
EA983FT-724 内径290mm/1.5kg コーンウエイト(黒) |
拡大