品番 : EA983FT-711
品名 : 380x380x700mm コーン(緑/反射有/10本)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y0018 |
---|---|---|---|
商品名 | スコッチコーンM 700H | サイズ(mm) | 380×380×700(H) |
重量 | 850g | 材質 | 低密度ポリエチレン |
色 | 緑 | 反射テープ | 有 |
軽くて持ち運びが容易なコーンです。 | |||
反射テープ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/10/08 06:24現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2352ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-711 380x380x700mm コーン(緑/反射有/10本) |
EA983FT-712 380x380x700mm コーン(黄/反射有/10本) |
EA983FT-713 380x380x700mm コーン(赤/反射有/10本) |
拡大
10本入り