両面ワイドステップ55mm幅広踏ざんと業界唯一全段滑り止め付
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MXJ-180F |
---|
最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 251×160mm |
---|
天板高さ | 1.7m | 使用最大高さ(m) | 1.40 |
---|
踏みざん幅 | 54mm | はしご長 | 3.60m |
---|
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 632×169×1817 | 設置寸法(W)×(D)mm | 631×1217 |
---|
段数 | 6段 | 重量 | 7.8kg |
---|
アルミ合金製 |
奥行54mmのワイドステップ |
幅広踏ざんにより、長時間の作業も安心してご使用いただけます。 |
折り畳み式ですので収納時や運搬時に便利です。 |
はしごとしての使用も可能です。 |
滑り止め付踏ざんにより、はしご使用時でも安心して昇降できます。 |
SGマーク(製品安全協会)取得商品 |
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 |
販売価格 | 34,100円(税抜)/
37,510円(税込)
| カタログ価格 | 34,100円(税抜)/37,510円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 22:26現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1835ページ |
---|