品番 : EA115Y-20
品名 : 単1x4本/10.0L 電動スプレー(充電器セット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容
23/12/21 ラベルの変更。旧:赤いラベル、新:緑のラベル(9025 No.54・55)
仕様
メーカー | 工進 | 型番 | JS-10※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
使用電池 | 充電器・充電池セット 単1型×4本(付属:EA758YA-1A) |
タンク容量 | 10L |
吐出圧力 | 0.015MPa | 散布量(目安) | 1.0~2.0L/min |
ホース | 内径:8.2mm、長さ:1100mm | ノズル長 | 450mm |
タンクサイズ | 330(W)×155(D)×505(H)mm | 重量 | 3.0kg |
用途 | 家庭園芸用薬剤の散布 | 散布可能量 | 540L(タンク54杯分) |
ポンプタイプ | インペラーポンプ | 噴口 | シャワー噴口 |
噴霧切替 | 通常 (自在噴霧幅調整) 少量 (自在噴霧幅調整) |
接続ねじ | 噴口接続M12(専用噴口) |
運転量 | 約6時間(※アルカリ電池使用時) | 使用液 | 除草用薬液 |
付属品 | 専用シャワー噴口、ノズルパイプ、少量散布用噴板 φ0.5×1列、計量カップ、スポイト、取扱説明書 | ノズル仕様 | ノズルパイプ:46cm ホース:1.1m ノズルパイプ接続部:M20 |
ポリエチレンタンク | |||
背負って使うタイプです。 | |||
除草剤用。アルカリ溶剤は使用不可。 | |||
散布量、散布幅調整可能 | |||
アルコール使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/08 00:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0058ページ 2535ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115Y-20 単1x4本/10.0L 電動スプレー(充電器セット付) |
EA115Y-2 単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA115Y-2 : 単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型) |
セット商品 | EA758YG-1A : [単1x1本] ニッケル水素電池(充電式) |
セット商品 | EA758YK-2C : [単1-単4・6P形用] ユニバーサル充電器 |